| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195081111 Herst.-Nr.: 740003_11 EAN/GTIN: 9002701000281 |
| |
|
| | |
| 1 Paar nahtlos Feinstrick Handschuhe. Polyesterfaden aus recycelten PET-Flaschen. Hoher Tragekomfort und sehr gute Passform. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Upcycled SENSITIVE | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe Upcycled SENSITIVE | Handschuhgröße: | 11 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388 2121X | Werkstoff: | Polyester/Nylon | Material der Beschichtung: | Latexschaum | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,93* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,47* | € 4,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,77* | € 6,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,48* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|