| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195084909 Herst.-Nr.: 1942-9 EAN/GTIN: 4062899073295 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Arbeitshandschuh mit angenehmen Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung. Touchscreenfähig an Daumen und Zeigefinger. Mit einseitig aufgebrachten blauen PVC-Noppen auf den Handflächen, Strickbund, ca. 13 Gauge. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TOUCH | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe TOUCH | Handschuhgröße: | 9 | Normnummer: | EN 388:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009 | Werkstoff: | Nylon/Elasthan/Kupfer | Farbe: | weiß/blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe weiß größe 9, noppenhandschuh, noppenhandschuh größe 9, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 240 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,80* | € 1,02* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,85* | € 1,45* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,89* | € 1,56* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,73* | € 2,44* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,98* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,85* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|