Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Nachfüllset Kindergarten 0350021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-195093700
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0350021
EAN/GTIN:
     4250108804208
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre. Komplettes Set zur Nachfüllung oder Erstausstattung bereits vorhandener Sanitätsbehälter. Inhalt: 1 x Air-Vita® Bi-Protect, 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x Kinder SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 160 x 120 cm, 1 x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück, 1 x SÖHNGEN®-Plast 5 m x 1,25 cm, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm², 1 x Spezial-Kinder-Druckverbandpäckchen, 1 x DermaCare® Kinder Verbandpäckchen klein, 1 x DermaCare® Kinder Verbandpäckchen mittel, 1 x WS-Kinder-Dreiecktuch-V klein 67 x 67 x 96 cm, 1 x WS-Kinder-Dreiecktuch-V groß 96 x 96 x 136 cm, 2 x WS-Kinder Fixierbinde elastisch 2 m x 6 cm, 2 x WS-Kinder Fixierbinde elastisch 2 m x 8 cm, 2 x DermaCare® Kinder Kompresse 6 x 6 cm, 1 x aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 20 Stück, 1 x aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 8 Stück 10 x 6 cm, 2 x aluderm® Kinder Kompresse 4 x 6 cm, 2 x aluderm® Kinder Kompresse 6 x 6 cm, 1 x aluderm® Kinder Verbandtuch 25 x 30 cm, 1 x aluderm® Kinder Flächenverband Schürfwunden, 2 x aluderm® Augenkompresse Kinder DuOcul, 1 x aluderm® Kinder Verbandpäckchen klein, 2 x aluderm® Kinder Verbandpäckchen mittel, 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st, 1 x WS-Kinder Schlauchverband elastisch 0,8 m x 3,5 cm, 1 x WS-Kinder Schlauchverband elastisch 0,8 m x 6,0 cm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Nachfüllset
Verwendung für Produkt:
SÖHNGEN® Verbandschrank Kindergarten 0550002
Weitere Suchbegriffe: Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, söhngen füllsatz nach din 13157, erste hilfe kinderset, Erste Hilfe, Erste Hilfe Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Sets, Nachfüllsets, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandtaschen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,53*
€ 35,95*
€ 4,00*
ab € 27,76*
€ 37,04*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 29,32*
€ 38,14*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 30,07*
€ 38,97*
€ 5,95*
ab € 29,18*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,88*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.