Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Füllung Kindergarten, Spezialfüllung für Kita-Vorschulalter, Nachfüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309097
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     350021
EAN/GTIN:
     4250108804208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz

Diese Erste-Hilfe-Füllung Kindergarten beinhaltet eine Spezialfüllung für das Kita-Vorschulalter. Die Erste-Hilfe-Füllung Kindergarten kann zum Nachfüllen genutzt werden.
Die Erste-Hilfe-Füllung Kindergarten ist speziell für den Einsatz in Kindergärten und für das Kita-Vorschulalter bis zum sechsten Lebensjahr geeignet. Sie können die Erste-Hilfe-Füllung Kindergarten sowohl zur Erstbefüllung wie auch zum Nachfüllen nutzen. Es beinhaltet diverse Pflaster, Mulden und Verbände sowie eine Schere und erfüllt mit seinem Inhalt die DIN 13157.
Weitere Details:

  • Erste Hilfe-Füllung speziell für Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre
  • Zum Nachfüllen oder zur Erstbefüllung geeignet
  • Inhalt: gemäss DIN 13157 ASR A4.3
  • Einsatzort: Kindergarten
Weitere Informationen:
Inhalt nach DIN:
ASR A4.3 (gemäss DIN 13157)
Höhe:
200 mm
Gewicht:
0.705 kg
Tiefe:
100 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, söhngen füllsatz nach din 13157, erste hilfe kinderset, 309097, 309097-SW81, Erste Hilfe Koffer, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,53*
€ 35,95*
€ 4,00*
ab € 27,76*
€ 37,04*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 29,32*
€ 38,14*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 30,07*
€ 38,97*
€ 5,95*
ab € 29,18*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,88*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.