Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreiber Slider XB 50-151276 schwarz 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302206690
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     50-151276
EAN/GTIN:
     4004675096906
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider - der ultraschnelle Gleiter. Leichtschreiber Kugelschreiber mit innovativer ViscoGlide®-Technologie für sofortiges Anschreiben und eine intensive Schrift. Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Basic
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
Fluidpaste
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schneider Druckkugelschreiber Slider Rave schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
transparent
Farbe des Clips:
transparent
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber schwarz 0,7 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
58
1
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 7,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 7,38*
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,64*
1
€ 7,95*
ab € 5,33*
€ 8,58*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,40*
€ 11,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,75667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
151203
ab € 0,73*
Ähnlich
Schneider
151204
ab € 0,76*
Ähnlich
Schneider
151210
ab € 0,77*
Ähnlich
Schneider
151211
ab € 0,78*
Ähnlich
Schneider
151206
ab € 0,77*
Ähnlich
Schneider
151209
ab € 0,77*
Ähnlich
Schneider
151202
ab € 0,76*
Ähnlich
Schneider
151201
ab € 0,73*
Ähnlich
Schneider
151208
ab € 0,77*
Ähnlich
Schneider
151298
ab € 5,27*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
151294
ab € 2,65*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
50-151277
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.