Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic XB sort Etui VE=6+1 (schw. + 1xRave schwarz gratis)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic XB sort Etui VE=6+1 (schw. + 1xRave schwarz gratis)
Kugelschreiber Slider Basic XB sort Etui VE=6+1 (schw. + 1xRave schwarz gratis)
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_151276
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151276
EAN/GTIN:
     4004675096906
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Kugelschreiber Slider Basic
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
  • Ausführung Mine: XB, sortiert
  • Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
  • Clip: Kunststoff, transparent
  • Viscoglide-Technologie für weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie
  • Packungs-Inhalt: 6er Etui (schwarz + 1x Slider Rave schwarz gratis)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
Bruttogewicht:
0.091 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kette für Stift vorhanden:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
Minensystem:
Plug & Play-System
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
7 Stück
Schaftfarbe:
mehrfarbig
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 7,36*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 7,38*
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,64*
1
€ 7,95*
ab € 5,33*
€ 8,58*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,40*
€ 11,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 0,64858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
151203
ab € 0,73*
Ähnlich
Schneider
151204
ab € 0,76*
Ähnlich
Schneider
151210
ab € 0,77*
Ähnlich
Schneider
151211
ab € 0,78*
Ähnlich
Schneider
151206
ab € 0,77*
Ähnlich
Schneider
151209
ab € 0,77*
Ähnlich
Schneider
151202
ab € 0,76*
Ähnlich
Schneider
151201
ab € 0,73*
Ähnlich
Schneider
151208
ab € 0,77*
Ähnlich
Schneider
151298
ab € 5,27*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
151294
ab € 2,65*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
50-151277
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.