Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Tintenroller V Ball Grip 2233001 0,6mm Mine schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-303215790
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2233001
EAN/GTIN:
     4902505323188
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Gleichbleibender kontinuierlicher Tintenfluss durch das Tintenkontrollsystem. Das patentierte PILOT ATT System sorgt für sofortige Schreibbereitschaft auch nach langen Liegezeiten. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
V-Ball Grip
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller V-Ball Grip
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, kugelschreiber schwarz, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 2,52*
Lager 1682
107
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,59*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,59*
2 Tage
252
1
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,76*
1
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.