Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller V-Ball Grip 0,7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller V-Ball Grip 0,7mm schwarz
Tintenroller V-Ball Grip 0,7mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PILO2233001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2233N001
EAN/GTIN:
     4902505323188
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
  • Einweg-Tintenroller mit Edelstahlspitze, zum Durchschreiben geeignet
  • Tinte auf Wasserbasis
  • ATT-Tintenreglersystem für gleichmäßiges flüssiges Schreiben
  • Gummierte Griffzone und Kappe mit Clip in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Bruttogewicht:
0.012 kg
dokumentenecht:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Gel- Tintenroller
Strichbreite:
0,7 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 2,52*
2 Tage
107
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,59*
Lager 467
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,59*
3 Tage
252
1
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,76*
1
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.