Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-814984 Herst.-Nr.: 4902505323188 EAN/GTIN: 4902505323188 |
| |
|
| | |
| Pilot Tintenroller V-Ball Grip. Ausführung: Mit Kappe. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Farbenart: Normal. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Mehrfarbig. Gewicht: 250 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 4.90251E+12. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Gelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Produktlinie: Super Grip. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,6 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,41* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,53* | € 2,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,53* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,61* | € 2,80* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,66* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|