Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Fineliner Inky 273 940502 0,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303216490
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     940502
EAN/GTIN:
     4012700940506
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Mit Großem Tintensichtfenster. Schreibt sauber und gleichmäßig durch Tintenreglersystem. Schaft in Schreibfarbe. Schreibfarbe Blau ist löschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Inky
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller Inky
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Kappenfarbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
328
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,98*
11 Tage
328
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,20*
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 2,24*
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 2,25*
Lager 1682
170
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.