Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA216677 Herst.-Nr.: 940502 EAN/GTIN: 4012700940506 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273
- Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Material des Clips: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.007 kg | Farbe: | schwarz | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,5 mm | wasserfest: | nein | GPSR: | Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstr., 9, 30163, Hannover, Deutschland, www.pelikan.com, info@pelikan.com, +49 3322 26360 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, fineliner schwarz, feinschreiber, füller pelikan, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,09* | € 1,98* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,19* | € 2,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,23* | € 2,24* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,21* | € 2,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,25* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|