Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Boardmarker Maxx 290 129002 1-3mm Rundspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304009330
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     129002
EAN/GTIN:
     4004675000422
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Schlägt bei Verwendung an Flipcharts auf Papier nicht auf nachfolgende Seiten durch. Die speziell entwickelte Kopfspitze steht auf dem Schaftrand auf und kann auch bei starkem Druck nicht in den Marker eingedrückt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maxx 290
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard-/Flipchartmarker Maxx 290
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-3 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Mechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 95 % recycelt
Schaftfarbe:
tiefblau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
93
10
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,11*
Lager 1682
111
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,31*
1 Tag
70
10
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,37*
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,38*
2 Tage
70
10
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.