Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Fineliner Line-Up 191002 0,4mm romantic-red


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304009530
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     191002
EAN/GTIN:
     4004675103741
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Line-Up ist der erste Fineliner mit einem Gehäuse aus 88% biobasiertem Material. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner schlanken Form ist er der ideale Begleiter im Bereich Zeichnen, Schreiben und in den Mittelpunkt stellen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Line-Up
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Line-Up
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
gummiert, dreikant
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Spitze:
Metall
Kappenfarbe:
rot
Schaftfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner topball, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
96
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,83*
1
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,88*
2 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,90*
1 Tag
17
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,90*
9 Tage
136
10
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.