Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Boardmarker Maxx 293 129301 2+5mm Keilspitze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304010690
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     129301
EAN/GTIN:
     4004675011619
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Die kräftige farbintensive Schrift ist auf Tafel und Papier auch in hinteren Reihen gut lesbar. Sie ist von weißen Wandtafeln rückstandsfrei trocken abwischbar und schlägt bei Flipcharts nicht auf nachfolgende Seiten durch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maxx 293
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard-/Flipchartmarker Maxx 293
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Keilspitze
Mechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Spitze druckgesichert:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 95 % recycelt
Schaftfarbe:
tiefblau/weiß
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, Marker, Tafelzubehör, Wandtafelzubehör, Whiteboard-/Flipchartmarker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
61
10
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,06*
Lager 1682
191
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,27*
2 Tage
210
1
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,32*
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,39*
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.