Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fineliner SENSOR 187/41 0,7mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304015750
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     187/41
EAN/GTIN:
     4006381136235
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der STABILO SENSOR ist ein Fineliner für anspruchsvolle Vielschreiber und Kreative. Seine gefederte Spitze kann bestens mit Druck umgehen und bietet hohen Schreibkomfort auch bei langanhaltender Beanspruchung. Durch seine wischfeste Tinte ist er außerdem heißbegehrt bei allen Linkshändern und ideal geeignet für Hand Lettering und Color Tangle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SENSOR® medium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner SENSOR® medium
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rutschfest
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall/Polyoxymethylene
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: feinliner stabilo blau, stabilo feinliner, feinliner blau, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
10
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,24*
Lager 1682
142
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,47*
2 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,52*
1
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,58*
1
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.