Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTENSITY Fineliner Intensity Fine 942065 Wasserbasis 0,4mm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304017136
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942065
EAN/GTIN:
     3086123419704
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Ideal für komfortables Schreiben, Zeichnen und Malen. Die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt auf den meisten Papieren nicht durch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
rosa
Ausführung der Farbe:
rosa
Spitze:
Faserspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinliner 0,4 mm, feinliner pink, feinschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
288
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,62*
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,63*
1
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,72*
3 Tage
288
50
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,16*
3 Tage
288
1
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.