Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fineliner triplus 334 RC10 sort. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304021799
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 RC10
EAN/GTIN:
     4007817099957
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Für entspanntes Schreiben. Airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
triplus® 334
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner triplus® 334
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
sonnengelb, rot, magenta, blau, aquablau, flieder, grün, gelbgrün, taubengrau, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
auswaschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Plastik, 97 % recycelt
Material der Spitze:
Metall, Kunststoff
Material des Clips:
Plastik, 97 % recycelt
Kappenfarbe:
sonnengelb, rot, magenta, blau, aquablau, flieder, grün, gelbgrün, taubengrau, schwarz
Schaftfarbe:
silber
Anzahl der Farben:
10 Farben
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, druckbleistift staedler 0,3 mm, feinliner sortiert, feinliner staedler, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,62*
€ 7,31*
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 8,19*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 8,34*
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 8,48*
€ 7,95*
ab € 5,57*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
334 RC4
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.