Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A033872 Herst.-Nr.: 334 RC10 EAN/GTIN: 4007817099957 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | triplus fineliner 334 R Dreikantiger Fineliner - Fineliner mit superfeiner, metallgefasster Spitze. Features: Fineliner mit ergonomischem Dreikantschaft für entspanntes Schreiben und Malen Mit superfeiner, metallgefasster Spitze - Linienbreite ca 0,3 mm Gehäuse wird aus 97 % recyceltem Plastik gefertigt Tinte auf Wasserbasis, leicht auswaschbar aus den meisten Textilien DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer Linienbreite ca. 0,3 mm Farbe der Kappe in Schreibfarbe Erhältlich in 10 Farben Lieferumfang: Kartonetui mit 10 triplus fineliner aus recyceltem Kunststoff in sortierten Farben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Strichstärke: | 0.3 mm | dokumentenecht: | Nein | Farbe des Schaftes: | Silber-Grau | Clip vorhanden: | Ja | Material der Spitze: | Metall | Kappe umsteckbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | auswaschbar: | Ja | kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Beschreibung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Produkt-Art: | Fineliner |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,41* | € 8,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 5,37* | € 8,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 5,40* | € 8,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,44* | € 8,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,33* | € 8,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|