Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard-/ Flipchartmarker oeco 3197 so. 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-304023699
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3197
EAN/GTIN:
     4003630031105
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ideal zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard-/Flipchartmarker oeco
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1,5-3 mm
Schreibfarbe:
2 x schwarz, je 1 x rot, blau
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte, butylacetatfrei
abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 95 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
3 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,6425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-28-4
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.