Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Fineliner triplus 334 334 R-3BK4 4St bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304024350
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 R-3BK4
EAN/GTIN:
     4007817150665
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Für entspanntes Schreiben. Airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
triplus® 334
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner triplus® 334
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
auswaschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Plastik, 97 % recycelt
Material der Spitze:
Metall, Kunststoff
Material des Clips:
Plastik, 97 % recycelt
Schaftfarbe:
silber
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Zeichentusche-Isograph, staedler feinliner blau, feinliner blau, feinliner staedler, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 2,65*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,35*
5
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,35*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 3,38*
1
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
334 R-9BK4
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.