Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker Luminator 7104-2 2-5mm farbig sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304071399
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7104-2
EAN/GTIN:
     4006381176583
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
STABILO LUMINATOR - der Textmarker für alle professionellen Viel-Markierer mit Design- und Markenanspruch. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt 4 Stunden vor dem Austrocknen und sorgt so für konzentriertes Arbeiten. Die rutschfeste Griffzone gibt sicheren Halt beim Markieren. Der LUMINATOR hat einen größeren Tintenvorrat als alle herkömmlichen Textmarker. Die Tinte wird gleichmäßig bis zum letzten Tropfen abgegeben. Auch unter wechselnden Druckverhältnissen z. B. im Flugzeug bei Start und Landung, läuft er nicht aus. Die Füllstandsanzeige ermöglicht eine ständige Kontrolle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LUMINATOR®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker LUMINATOR®
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
gelb, orange, grün, royalblau
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Schaftfarbe:
schwarz/transparent
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo textmarker 4er, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 10,35*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 10,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 10,90*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,65*
€ 11,30*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,11*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 1,735* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
71/4
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.