Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker LUMINATOR®, 2-5mm,Tischset mit 4 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761080
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7104-2
EAN/GTIN:
     4006381176583
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Tischset, Strichstärke: 2 + 5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Liquid-Ink-System, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, orange, royalblau, Ausführung des Inhalts mit Packung: Tischset mit 4 Stiften.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb, grün, orange, blau
Strichstärke:
2 + 5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 10,35*
Lager 690
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 10,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 10,90*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,65*
€ 11,30*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,11*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 1,74* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
71/4
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.