Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker boss luminator Tischset 4er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker boss luminator Tischset 4er
Textmarker boss luminator Tischset 4er
Artikel-Nr.:
     467-KATA804955
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7104-2
EAN/GTIN:
     4006381176583
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Tischset gefüllt mit 4 Stück STABILO LUMINATOR:
  • Leuchtmarkierer, der sich durch sein sichtbares Tintensystem, großen Tintenvorrat, weichen und konstanten Tintenfluß und ergonomischen Griffkomfort auszeichnet.
  • Strichstärke 2mm + 5mm.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
4 Farben
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
sortiert
Schreibfarbe:
sortiert
Strichbreite:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo textmarker 4er, highlighter, stabilo highlighter, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 10,35*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 10,38*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 10,90*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,65*
€ 11,30*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,11*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 1,83* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
71/4
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.