Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Textmarker TEXTLINER 48 154815 1-5mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304222920
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154815
EAN/GTIN:
     4005401548157
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Textliner 48 Refill
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker Textliner 48 Refill
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1-5 mm
Schreibfarbe:
orange
Ausführung der Farbe:
orange
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Plastik, 100 % recycelt
Schaftfarbe:
grün

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,61*
1 Tag
286
1
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,71*
Lager 1682
196
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,72*
1
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,75*
10 Tage
296
1
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154915
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
154851
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154807
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
154863
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154828
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154821
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.