Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Textliner 48 Refill orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Textliner 48 Refill orange
Textmarker Textliner 48 Refill orange
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-KATA709672
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154815
EAN/GTIN:
     4005401548157
Suchbegriffe:
48
Leuchtmarker
Marker
Markierstift
  • Textliner 48 REFILL orange
  • nachfüllbar
  • schattenfrei kopierbar
  • Strichstärke: 5, 2, 1
  • Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte, lichtbeständig gegeben
  • Tintenspeicher-Technik: Kapillarsystem
  • Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis
  • Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere
  • Langlebige Spezialspitze
  • Hohe Markierleistung
  • Superleuchtkraft
  • Gute Lagerfähigkeit.
  • Farbe des Schaftes: grün
  • Clip vorhanden
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
orange
Farbname:
orange
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
orange
Strichbreite:
1,0-5,0 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Textliner, Textmarker, Textmarkerstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,61*
1 Tag
286
1
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,71*
1 Tag
196
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,72*
1
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,75*
Lager 467
296
1
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154915
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
154851
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154807
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
154863
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154828
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154821
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.