Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Textliner 48, 1-5mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-500048014
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154815
EAN/GTIN:
     4005401548157
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textliner 48 REFILL orange. Nachfüllbar. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 5, 2, 1. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Kapillarsystem. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit. Farbe des Schaftes: grün. Clip vorhanden. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
orange
Strichstärke:
1, 2 und 5 mm
nachfüllbar:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
Clip vorhanden:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
lichtbeständig gegeben:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Leuchtmarkierer. Hohe Markierleistung für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere.
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,61*
2 Tage
273
1
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,69*
Lager 690
186
1
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,72*
1
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,76*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154807
ab € 5,66*
Zubehör
Faber-Castell
154915
ab € 2,94*
Zubehör
Faber-Castell
154851
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
154863
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
154828
ab € 0,37*
Zubehör
Faber-Castell
154821
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.