Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni-ball Gelmine Refill POWER TANK SN-220 141352 1mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313207250
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     141352
EAN/GTIN:
     4902778763728
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Nie zuvor war es möglich mit einem herkömmlichen Kugelschreiber, über Kopf, bei Minusgraden oder auf feuchtem Papier zu schreiben. Der ideale Stift für diejenigen, die draußen arbeiten oder Outdoor-Aktivitäten unternehmen. Weitere Merkmale sind ein komfortabler Griff, eine praktische versenkbare Mine und ein Sichtfenster zur Kontrolle des Tintenstandes.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
POWER TANK
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine POWER TANK
Verwendung für Produkt:
uni-ball Geltintenroller POWER TANK
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gasdruck-Mine, Gasdruckmine, Gel-Mine, Gelmine, Gelschreiber-Mine, Gelschreibermine, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, gasdruckmine, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiber, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Rollerball, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,63*
11 Tage
129
1
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,71*
Lager 1682
328
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,84*
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,91*
2 Tage
119
1
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
Zubehör
Faber-Castell
148740
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.