Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRPRO Luftpolstertasche C15 04067613 hk ws 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327018601
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04067613
EAN/GTIN:
     4040134031354
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
AIRPRO Luftpolstertasche 15/E mit Haftklebung, Lochung für Klammer Papier weiß 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
15/E
Innenmaße:
220 x 265 mm (B x H)
Außenmaße:
240 x 275 mm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Polypropylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
21 g
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 2,73*
Lager 1682
22
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,78*
2 Tage
41
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,60*
3 Tage
23
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 17,13*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04077613
ab € 2,04*
Ähnlich
Bong
04087613
ab € 1,85*
Ähnlich
Bong
04088613
ab € 2,63*
Ähnlich
Bong
12232
ab € 44,90*
Ähnlich
Soennecken
2282
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.