Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRPRO Luftpolstertasche C18 04088613 hk ws 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327018801
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04088613
EAN/GTIN:
     4040134031392
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
AIRPRO Luftpolstertasche 18/H mit Haftklebung, Lochung für Klammer Papier weiß 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
18/H
Innenmaße:
270 x 360 mm (B x H)
Außenmaße:
290 x 370 mm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Polypropylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
33 g
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polstertaschen gelocht padded bag, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
48
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,10*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,60*
€ 4,18*
2 Tage
31
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 5,06*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04047613
ab € 1,23*
Ähnlich
Bong
04067613
ab € 1,63*
Ähnlich
Bong
04077613
ab € 2,01*
Ähnlich
Bong
04087613
ab € 1,82*
Ähnlich
Bong
12232
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.