Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Faltentasche 30007071 B4 hk 40mm Falte br 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327035770
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007071
EAN/GTIN:
     4018529003798
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
MAILmedia Faltentasche DIN B4 ohne Fenster 120g/m² mit Haftklebung Natronpapier braun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN B4
Breite der Seite:
40 mm
Breite des Bodens:
40 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 braun hk 40mm, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 14,21*
€ 19,88*
€ 4,30*
ab € 14,22*
€ 19,90*
€ 7,95*
ab € 14,88*
€ 21,50*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2949
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.