Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2284 J/6 290x445mm hk ws 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327209601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2284
EAN/GTIN:
     4003630126849
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche J/6 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
J/6
Innenmaße:
290 x 445 mm (B x H)
Außenmaße:
320 x 455 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
44 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
56
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,74*
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 2,75*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,59*
Sonstiges
edding
4-400001
ab € 1,13*
Sonstiges
ALCO Albert
590/41
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.