Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2372 C/0 140x215mm hk ws 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327216501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2372
EAN/GTIN:
     4003630124821
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche C/0 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
C/0
Innenmaße:
140 x 215 mm (B x H)
Außenmaße:
170 x 225 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
12 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 8,43*
€ 12,20*
10 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 12,23*
Lager 1682
223
1
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 12,43*
4 Tage
198
1
€ 5,45*
ab € 14,79*
€ 20,14*
2 Tage
161
1
€ 5,59*
ab € 14,97*
€ 20,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0887* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.