Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche oeco 2984 C4 mF hk RC ws 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327266801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2984
EAN/GTIN:
     4003630031235
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche oeco DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² weiß 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche oeco
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,59*
Lager 1682
452
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,67*
6 Tage
452
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,97*
5 Tage
452
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 16,25*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.