| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9199149184 Herst.-Nr.: 327266801 EAN/GTIN: 4003630031235 |
| |
|
| | |
| Soennecken Versandtasche oeco DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Fenster 90g/m² mit Haftklebung Papier · 100 % recycelt weiß 50 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche oeco | Produkttypbezeichnung: | oeco | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Farbe: | weiß | Fenster vorhanden: | Ja | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Format des Umschlages: | DIN C4 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Grammatur: | 90 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 2,79* | € 4,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,67* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 4,36* | € 6,97* | | | | Lager 9587 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,94* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|