Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2273 D/1 170x265mm hk ws 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327665101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2273
EAN/GTIN:
     4003630116147
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche D/1 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
D/1
Innenmaße:
170 x 265 mm (B x H)
Außenmaße:
200 x 275 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
16 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1447
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,37*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,46*
3 Tage
unbekannt
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,23*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,25*
10 Tage
593
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1973
€ 0,1794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.