Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2276 G/4 230x335mm hk ws 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327665201
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2276
EAN/GTIN:
     4003630116178
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche G/4 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
G/4
Innenmaße:
230 x 335 mm (B x H)
Außenmaße:
250 x 345 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
26 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1170
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,97*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,19*
€ 1,98*
6 Tage
1182
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,28*
8 Tage
819
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 2,12*
€ 3,34*
8 Tage
105
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04087613
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.