Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebooktasche Legacy 600655 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-430217290
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600655
EAN/GTIN:
     7613329008133
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Gepolstertes Fach für Notebooks. Verstellbarer Schultergurt, reißfest. Kompatibel mit den Handgepäckverordnungen fast aller weltweit führenden Airlines.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LEGACY TRIPLE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebooktasche LEGACY TRIPLE
Produktverwendung:
bis 43,2 cm (17")
Innenmaße:
40 x 30 x 15 cm (B x H x T)
Außenmaße:
42 x 32 x 21 cm (B x H x T)
Volumen:
26 l
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Band für Trolleybefestigung, drei separate Fächer, optimiertem Organizerfach
Gewicht:
1,3 kg
Material:
Polyester
Farbe:
schwarz/grau
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 15 zoll laptoptasche, computerkoffer, laptop schutzhülle 15 zoll, Computertaschen, Laptopcase, Laptophüllen, Laptoptaschen, Netbooktaschen, Notebookcase, Notebookhüllen, Notebooktaschen, Taschen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,88*
€ 51,41*
€ 4,70*
ab € 40,89*
€ 51,43*
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 42,39*
€ 52,91*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 43,58*
€ 54,66*
Lager 1682
31
€ 5,95*
ab € 45,12*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Targus
TAR300
ab € 9,78*
Ähnlich
Jüscha
46145
ab € 30,64*
Ähnlich
Jüscha
46029
ab € 30,01*
Ähnlich
Wenger
600654
ab € 25,85*
Ähnlich
Wenger
601057
ab € 37,46*
Ähnlich
RS Pro
1112292
ab € 57,09*
Ähnlich
Soennecken
5169
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.