Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Abfalleimer Big-Box Swing XL 8602110 52l edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-435005495
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8602110
EAN/GTIN:
     4007126001535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel. Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden. Mit Müllbeutel-Klemmrahmen. 4 Anti-Rutsch-Füße. Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Big-Box Swing XL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer Big-Box Swing XL
Form:
rechteckig
Maße:
33,9 x 76,3 x 26 cm (B x H x T)
Volumen:
52 l
flammsicher:
Nein
rutschfest:
Ja
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
4,8 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Edelstahl
Material des Bodens:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
rostfrei:
Ja
Farbe:
edelstahl
Farbe des Deckels:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, abfalltrenner hailo, Abfallbehälter, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsammler, Abfalltonnen, Eimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltonnen, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 54,46*
€ 68,27*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 50,68*
€ 68,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 70,84*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 58,22*
€ 73,30*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,73*
€ 76,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
1580-001
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.