Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einwegbesteckset
>
Artikel
PAPSTAR Gabel Pure 18199 16,5cm Holz 100 St./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Papstar
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-439041800
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
18199
EAN/GTIN:
4002911181997
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
Kompostierbar. Splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze. Stabil und geschmacksneutral.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pure
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gabel pure
Einweg:
Ja
Länge:
16,5 cm
Werkstoff:
Holz
biologisch abbaubar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
... >
Nützliches im Büro
>
Geschirr & Besteck
>
Besteck
Weitere Suchbegriffe:
Einwegbesteckset Holz
,
Bambusgabel
,
Einweg-Gabel
,
Einweggabel
,
Gabel (Einweg)
,
Holzgabel
,
papstar einweggabeln holz
,
einweg gabel
,
einweg-gabel holz
,
Bestecke
,
Bewirtungen
,
Gabeln
,
Menügabeln
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2909
4 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,168*
€ 3,168*
Lager 2813
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 4,06*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,26*
€ 4,11*
Lager 2607
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,25*
€ 4,83*
Lager 1682
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papstar 10085
PAPSTAR
PAP10085
ab € 2,27*
Sonstiges
Papstar 12542 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Weiß
PAPSTAR
12542
ab € 7,55*
Sonstiges
Papstar 14770 Einwegbecher 200 ml Karton
PAPSTAR
14770
ab € 5,44*
Sonstiges
Papstar 18200 Holz Tischmesser
PAPSTAR
PAP18200
ab € 2,17*
Sonstiges
Papstar 18249
PAPSTAR
PAP18249
ab € 2,47*
Sonstiges
Papstar 81189 Gabel Tischgabel Holz 25 Stück(e)
PAPSTAR
81189
ab € 0,80*
Sonstiges
Papstar 86940 Einweg-Gabel Holz 500 Stück(e)
PAPSTAR
86940
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen