Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack TYP 60 PREMIUM 120l 700x1100mm blau 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445009750
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445009750
EAN/GTIN:
     4003969056213
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack PREMIUM-Plus Typ 60 70 x 110 cm (B x H) 34µm 120l LDPE-Folie blau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM-Plus Typ 60
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack PREMIUM-Plus Typ 60
Maße:
70 x 110 cm (B x H)
Dicke der Folie:
34 µm
Volumen:
120 l
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
LDPE-Folie
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack blau 120 l 34 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,11*
Lager 1682
619
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,20*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011150
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.