Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120l blau 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445011150
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011150
EAN/GTIN:
     4003969090804
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack PREMIUM 70 x 110 cm (B x H) 32µm 120l blau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack PREMIUM
Maße:
70 x 110 cm (B x H)
Dicke der Folie:
32 µm
Volumen:
120 l
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,46*
Lager 1682
923
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,54*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011350
ab € 3,85*
Ähnlich
Soennecken
445009750
ab € 3,26*
Ähnlich
Emil Deiss
90099
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.