Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120l 37mic schwarz 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445011190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011190
EAN/GTIN:
     4003969090729
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack PREMIUM 70 x 110 cm (B x H) 37µm 120l schwarz 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack PREMIUM
Maße:
70 x 110 cm (B x H)
Dicke der Folie:
37 µm
Volumen:
120 l
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 5,10*
Lager 1682
227
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,18*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011180
ab € 3,51*
Ähnlich
Swirl
870120
ab € 4,11*
Ähnlich
Terdex
H1324
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.