| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-445015700 Herst.-Nr.: 10213 EAN/GTIN: 4001553712088 |
| |
|
| | |
| PREMIUM PLUS Müllsäcke steigern mit der besonders schnell zu öffnenden Aufreiß-Banderole und dem Easy Opener Effizienz und Sicherheit bei der täglichen Arbeit. Das Material ist außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. Easy Opener für effizientes und einfaches Handling Banderole mit Aufreißlasche. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TYP 60 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Müllsack TYP 60 | Maße: | 70 x 110 cm (B x H) | Dicke der Folie: | 31 µm | Volumen: | 120 l | Werkstoff: | LDPE-Folie | Farbe: | blau | Packungsmenge: | 25 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,77* | € 4,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,94* | € 4,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,95* | € 4,48* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,99* | € 4,68* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 3,00* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1108* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|