Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Papierwischtücher 130041 255mx23,5cm 2lagig 750Bl. 2 St./Pa


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446015200
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130041
EAN/GTIN:
     7322540182293
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
An geschäftigen Arbeitsplätzen müssen Mitarbeiter schnell verschüttete Flüssigkeiten beseitigen können. Unsere Tork Starken Reinigungstücher sind die perfekte Mehrzwecklösung, um Flüssigkeiten aufzuwischen und die Hände sauber zu halten. Dank QuickDry-Finish sind sie saugfähiger als herkömmliches Papier. So geht das Putzen schneller und Sie reduzieren die Abfallmenge. Die Tork Easy Handling®-Kunststoffverpackung spart zudem Zeit durch leichtes Transportieren und Entsorgen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher
Kompatibel mit:
W1-, W2-System
Maße:
23,5 cm x 255 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
saugfähig:
Ja
reißfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
750 Bl./Rl.
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, handtuchrollen 2 lagig, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,715*
€ 18,625*
2 Tage
64
2
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 16,16*
€ 20,03*
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 16,38*
€ 21,05*
Lager 1682
20
2
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 17,385*
€ 21,535*
2
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 17,94*
€ 23,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 21,535*
€ 25,62665
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,465*
€ 25,54335
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,885*
€ 24,85315
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,745*
€ 24,68655
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,385*
€ 20,68815
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 43,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
120269
ab € 13,51*
Zubehör
Tork
130052
ab € 10,975*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
Zubehör
Tork
100288
ab € 71,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.