Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Handtuchrolle Extra Strong 6686 304m weiß 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446022101
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6686
EAN/GTIN:
     05027375050183
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Scott® Kompromisslos hygienisch und effizient. Jedes einzelne Mal. Wenn es um zuverlässige und effiziente Produkte geht, ist Scott® die intelligente Wahl. Die Marke Scott® liefert erhöhte Hygiene bei maximaler Effizienz ohne Kompromisse. Scott® Extra Strong Rollenhandtücher sind unsere stärksten Handtücher, speziell für zuverlässiges und effizientes Händetrocknen in anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert. Zudem wird das Produkt mit Markenprägung in einer komprimierten Verpackung geliefert und bietet so bis zu 18 % zusätzliche Tücher pro Karton. Diese Handtücher eignen sich ideal für geschäftige Büros, Gesundheitseinrichtungen und Bereiche mit Lebensmittelkontakt. Das Design mit hoher Kapazität bedeutet, dass weniger Nach Füllvorgänge notwendig sind und seltener Frust durch leere Rollen entsteht, so wird Zeit besser genutzt, und die Nutzerzufriedenheit steigt. Das Material bleibt auch in nassem Zustand reißfest und zugleich weich und angenehm im Gebrauch. Scott®.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ControlT EXTRA STRONG
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle ControlT EXTRA STRONG
Verwendung für Produkt:
Aquarius Handtuchspender 6959, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Handtuchspender 9960
Maße:
19,8 cm x 304 m (B x L)
Kerndurchmesser:
3,8 cm
Anzahl der Lagen:
1-lagig
saugfähig:
Ja
reißfest:
Ja
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
AirflexT, 65 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
1
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 114,69*
1
€ 4,95*
ab € 89,10*
€ 118,40*
2 Tage
62
1
€ 7,50*
ab € 94,49*
€ 126,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 106,24*
€ 139,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 95,45*
€ 139,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,69*
€ 136,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,66*
€ 135,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,03*
€ 132,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,01*
€ 129,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,08*
€ 106,01
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 14,84667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6959
ab € 49,47*
Zubehör
Kimberly-Clark
9960
ab € 151,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.