Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT EXTRA STRONG Handtuchrolle 6686


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - SCOTT EXTRA STRONG Handtuchrolle 6686
Produktabbildung - SCOTT EXTRA STRONG Handtuchrolle 6686
Artikel-Nr.:
     4157-668600
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6686
EAN/GTIN:
     5027375050183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen

SCOTT EXTRA STRONG Handtuchrolle, 6686, Handtuchrolle, weiß, 19,8 cm x 304,0 m, 1-lagig, 6 Rollen/VE, 36 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
19,8 cm x 304,0 m cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Rollen/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
1 x 30,5 g/m²
Rollendurchmesser:
20 cm
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 114,69*
1
€ 4,95*
ab € 89,10*
€ 118,40*
Lager 4157
62
1
€ 7,50*
ab € 94,49*
€ 126,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 106,24*
€ 139,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 95,45*
€ 139,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,51*
€ 150,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,61*
€ 149,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,73*
€ 146,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,64*
€ 142,37
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 114,71*
€ 136,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,49*
€ 112,44
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 15,74834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6959
ab € 49,47*
Zubehör
Kimberly-Clark
9960
ab € 151,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.