Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Industrie-Papierwischtücher 130082 extra-stark 5 x 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446024900
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130082
EAN/GTIN:
     7322540183832
Suchbegriffe:
Hand Desinfektionstücher
Handdesinfektion Tücher
Handdesinfektionstücher
Haut Desinfektionstücher
Extra Starken Industrie Papierwischtücher verfügen über hervorragende Absorptionseigenschaften und schützen Ihre Hände vor Hitze und Schmutz. Die Papierwischtücher können in den Tork Spendern für gefaltete Wisch- und Reinigungstücher verwendet werden, die das Nachfüllmaterial vor Schmutz schützen und durch Einzelblattentnahme den Verbrauch und damit den Abfall reduzieren. Das voluminöse Tuch schützt Ihre Hände vor scharfen Metallteilen und Hitze. Dank ihres starken Gewebes sind sie perfekt dazu geeignet, Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz zu entfernen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher Premium
Verwendung für Produkt:
Tork Handtuchspender 654000, 654008
Kompatibel mit:
W4-System
Maße:
10,8 x 38,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
auswaschbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
blau
Prägung vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
5 x 100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierputztücher tork, kunststoffreinigungstücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztuch, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,00*
ab € 44,15*
€ 59,70*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 44,40*
€ 59,72*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 43,94*
€ 61,24*
Lager 1682
19
pro Paket
€ 5,95*
ab € 48,30*
€ 64,59*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,95*
ab € 47,06*
€ 65,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,59*
€ 76,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,99*
€ 76,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,53*
€ 73,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paket
1 Paket enthält 5 Rollen (ab € 9,66* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
654000
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.