Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-446230350 Herst.-Nr.: 7494 EAN/GTIN: 5027375043628 |
| |
|
| | |
| Die professionellen WypAll® Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Sie wurden speziell für leichte hygienische Wischvorgänge konzipiert. Diese Rollen eignen sich perfekt für Aufgaben wie die Reinigung von Oberflächen. Die patentierte Airflex™-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | L10 ControlT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischtücher L10 ControlT | Verwendung für Produkt: | AquariusT Wischtuchspender Roll ControlT 7018, 7181 | Produktverwendung: | polieren, reinigen | Maße: | 18,5 x 38 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 1-lagig | saugfähig: | Ja | reißfest: | Ja | auswaschbar: | Nein | Werkstoff: | AirflexT | Farbe: | blau | Anzahl der Abrisse je Rolle: | 630 Bl./Rl. | Packungsmenge: | 6 Rl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen blau, handtuchrollen, handtuchspender kimberly clark, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 48,81* | € 65,33* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 49,30* | € 65,97* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 49,29* | € 68,01* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 50,61* | € 68,07* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 51,74* | € 69,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,21667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|