Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Seifenspender 6948 23,5x11,6x11,4cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-449007001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6948
EAN/GTIN:
     5027375044434
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Seifenspender aus einem abgestimmten Sortiment an Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen. Äußerst vielseitig und kosteneffizient, leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität, eine intelligente Lösung für jeden Waschraum. Schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, mit einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung. Verdeckter Verschlussmechanismus. Wahlweise mit Schlüssel abschließbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender
Verwendung für Produkt:
Kleenex® Flüssigseife 6333, Schaumseife BotanicsT ENERGY 6385, FRESH 6386, JOY 6387, Körperlotion 6373, Scott® Schaumseife ControlT 6342, Flüssigseife ControlT antibakteriell 6336
Maße:
11,6 x 23,5 x 11,4 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen:
1 l
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,99*
€ 11,98*
Lager 1682
61
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 12,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 12,26*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,77*
€ 12,67*
2 Tage
19
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.