Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743121 Herst.-Nr.: 6948 EAN/GTIN: 5027375044434 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260260000, Seifenspender »Aquarius™« , Material: aus schlagfestem Kunststoff , Mit Füllstandsanzeige Hinweis:Für Schaumseifen und Waschlotionen (1-Liter-Flaschen)., Fabrikat: Kimberly-Clark Weitere Informationen: | | Höhe: | 235 mm | Tiefe: | 110 mm | Breite: | 116 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Armhebel-Spender, Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, schaumseife kleenex 1000ml, handwaschschaum, handwaschschaum 1000ml, SPENDER |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,99* | € 11,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,48* | € 12,24* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,43* | € 12,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,77* | € 12,67* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,78* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|